Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
74454430 74454430 5/16-18X1-1/2 GR8 ZP F
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.