Motion
74454711

Made in USA
74454711

3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 9/16" Hex
Artículo MI #11703273
No. Fabricante 74454711
Precio8.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74454711

3/8-16 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 9/16" Hex
Artículo MI #11703273
No. Fabricante 74454711

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74454711 74454711 3/8-16X5 GR8 ZY COMPLETO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo