Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal9/16 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
74454794 74454794 3/8-24X3 GR8 ZY COMPLETO
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.