Motion
74455312

Made in USA
74455312

5/8-18 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado de dicromato amarillo zinc, 15/16" Hex
Artículo MI #11703312
No. Fabricante 74455312
Precio17.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74455312

5/8-18 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado de dicromato amarillo zinc, 15/16" Hex
Artículo MI #11703312
No. Fabricante 74455312

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74455312 74455312 5/8-18X3 GR8 ZY COMPLETO
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good