Motion
74455528

Made in USA
74455528

3/4-16 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado de dicromato amarillo zinc, 1-1/8" Hex
Artículo MI #11703331
No. Fabricante 74455528
Precio27.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74455528

3/4-16 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado de dicromato amarillo zinc, 1-1/8" Hex
Artículo MI #11703331
No. Fabricante 74455528

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud
    5-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
74455528 74455528 3/4-16X5-1/2 GR8 ZY FU
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno