Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango0.1410 pulg.
- Longitud cuadrada3/16 pulg.
- Longitud de la rosca11/16 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 6-40 en
Detalles
- BiselParte inferior
- Clase de ajuste2B/3B
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.