Motion
74589664

Made in USA
74589664

1-1/2 - 12 UNF H4 6-Flute TiN Finish Acero de alta velocidad con canal recto macho de roscar estándar, Bisel de fondo, Rosca a la derecha, 6-3/8" OAL, 3" Longitud de la rosca, 1.233" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703428
No. Fabricante 74589664
Precio377.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74589664

1-1/2 - 12 UNF H4 6-Flute TiN Finish Acero de alta velocidad con canal recto macho de roscar estándar, Bisel de fondo, Rosca a la derecha, 6-3/8" OAL, 3" Longitud de la rosca, 1.233" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703428
No. Fabricante 74589664

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio377.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    1.2330 pulg.
  • Longitud cuadrada
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 12 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74589664 74589664 1 1/2-12 H4 6FL HSS TI
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo