Motion
74651381

Made in USA
74651381

48-9/16" Long Black Nylon Standard Cable Tie
Artículo MI #11703444
No. Fabricante 74651381
Precio90.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74651381

48-9/16" Long Black Nylon Standard Cable Tie
Artículo MI #11703444
No. Fabricante 74651381

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del haz
    14.5000 pulg.
  • Longitud total
    48.5620 pulg.
  • Ancho general
    0.3400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    175 lb
  • Grosor
    0.0900 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
74651381 74651381 48"175LB UV BLCK 50/PK
  • El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien tanto a entornos húmedos como secos
  • Se utiliza para aplicaciones de uso general y es resistente a productos químicos, grasas y aceites
  • Las bridas estándar para cables se utilizan para fijar elementos entre sí, incluidos cables, mangueras, tubos y cables
  • Son duraderos, fuertes, pueden evitar nudos y se utilizan en entornos exigentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno