Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango0.3670 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud cuadrada7/16 pulg.
- Longitud de la rosca2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-10 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2G
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- tándemtándem,Sí
- Dirección de roscaMano derecha
- Perfil de roscaAcme