Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.4800 pulg.
- Longitud del mango2-1/2 pulg.
- Longitud cuadrada9/16 pulg.
- Longitud de la rosca3-3/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-8 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2G
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalIzquierda
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- tándemtándem,Sí
- Dirección de roscaIzquierda
- Perfil de roscaAcme