Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8-5/8 pulg.
- Longitud de la rosca4-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-6 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2G
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalIzquierda
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- tándemtándem,Sí
- Dirección de roscaIzquierda
- Perfil de roscaAcme
Descripción general
Descripción del fabricante
74693656 74693656 7/8-6 2G 4FL HSS LH CA