Motion
74693664

Made in USA
74693664

1-5, rosca a la izquierda, 5-1/4" de longitud de la rosca, macho de roscar Acme de 4 canales, canal en espiral, 10-1/8" de longitud total, clase 2G de ajuste, bisel del tapón
Artículo MI #11703470
No. Fabricante 74693664
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74693664

1-5, rosca a la izquierda, 5-1/4" de longitud de la rosca, macho de roscar Acme de 4 canales, canal en espiral, 10-1/8" de longitud total, clase 2G de ajuste, bisel del tapón
Artículo MI #11703470
No. Fabricante 74693664
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7300 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud cuadrada
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    2G
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Izquierda
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • tándem
    tándem,Sí
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Perfil de rosca
    Acme

Descripción general

Descripción del fabricante
74693664 74693664 1-5 2G 4FL HSS LH ACME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo