Motion
74693805

Made in USA
74693805

1/2-10, rosca a la derecha, 1-21/32" de longitud de la rosca, macho de roscar Acme 4 canales, canal en espiral, 3-3/8" de longitud total, clase 2G de ajuste, bisel del tapón
Artículo MI #11703476
No. Fabricante 74693805
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74693805

1/2-10, rosca a la derecha, 1-21/32" de longitud de la rosca, macho de roscar Acme 4 canales, canal en espiral, 3-3/8" de longitud total, clase 2G de ajuste, bisel del tapón
Artículo MI #11703476
No. Fabricante 74693805
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-10 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    2G
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Perfil de rosca
    Acme

Descripción general

Descripción del fabricante
74693805 74693805 1/2-10 HSS RH ACME PLU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo