Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-8 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2G
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Dirección de roscaMano derecha
- Perfil de roscaAcme