Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Longitud de la rosca2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 - 5 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2G
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Dirección de roscaIzquierda
- Perfil de roscaAcme