Motion
74818402

Made in USA
74818402

#10-40 UNS H2 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 7/8" Longitud de rosca, Mango de 0.194" Diámetro
Artículo MI #11703521
No. Fabricante 74818402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74818402

#10-40 UNS H2 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 7/8" Longitud de rosca, Mango de 0.194" Diámetro
Artículo MI #11703521
No. Fabricante 74818402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.1940 pulg.
  • Longitud cuadrada
    1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-40 en

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74818402 74818402 10-40 GH2 HSS SPEC THR
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"