Motion
74819376

Made in USA
74819376

#12-36 UNS H2 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 15/16" de longitud de rosca, 0.22" de diámetro del mango
Artículo MI #11703530
No. Fabricante 74819376
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74819376

#12-36 UNS H2 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 15/16" de longitud de rosca, 0.22" de diámetro del mango
Artículo MI #11703530
No. Fabricante 74819376
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.2200 pulg.
  • Longitud cuadrada
    9/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 12-36 en

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74819376 74819376 12-36 GH2 HSS SPEC THR
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 . El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"