Motion
74846205

Made in USA
74846205

5/8-27 UNS H3 6-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-13/16" OAL
Artículo MI #11703630
No. Fabricante 74846205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74846205

5/8-27 UNS H3 6-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de tapón, rosca a la derecha, 3-13/16" OAL
Artículo MI #11703630
No. Fabricante 74846205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    5/8-27 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74846205 74846205 5/8-27 GH3 ESPECIFICACIÓN HSS TH
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"