Motion
74861147

Made in USA
74861147

1-1/16 - 12 UNS H5 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" Longitud de la rosca, Mango de 0.896" Diámetro
Artículo MI #11703715
No. Fabricante 74861147
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74861147

1-1/16 - 12 UNS H5 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 5-1/8" OAL, 2-1/2" Longitud de la rosca, Mango de 0.896" Diámetro
Artículo MI #11703715
No. Fabricante 74861147
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.8960 pulg.
  • Longitud cuadrada
    7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/16 - 12 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H5
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74861147 74861147 1-1/16-12 GH5 ESPECIFICACIÓN DE HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"