Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal2-3/8 pulg.
- Grosor1 pulg.
- Tamaño de la rosca1-5/16 - 12
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
Descripción general
Descripción del fabricante
74885757 74885757 1 5/16-12HEX DIE EE. UU.
- El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de uso general en materiales abrasivos y materiales no ferrosos.