Motion
74951062

Made in USA
74951062

M3.5x0.60 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado cromado y 2 canales métrico grueso, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2" OAL, Longitud de rosca 11/16", Diámetro de mango 0.141", D1
Artículo MI #11703821
No. Fabricante 74951062
Precio19.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
74951062

M3.5x0.60 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado cromado y 2 canales métrico grueso, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2" OAL, Longitud de rosca 11/16", Diámetro de mango 0.141", D1
Artículo MI #11703821
No. Fabricante 74951062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.1410 pulg.
  • Longitud cuadrada
    3/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3.5x0,60 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D1
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
74951062 74951062 3.5X.6 D1 2FL CROMO S
  • El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada. Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre y otros materiales sin cromo.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo