Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango0.4800 pulg.
- Longitud cuadrada9/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM16x1.50 mm
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6
- Rosca estándarMulta métrica
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada. Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre y otros materiales sin cromo.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .