Motion
75006338

Made in USA
75006338

#6-32 UNC H3 3-Flute Macho de roscar manual de canal recto de metal duro integral de acabado brillante, Bisel de fondo, Rosca a la derecha, 2" OAL, 11/16" Longitud de rosca, 0.141" Diámetro del mango, 2B
Artículo MI #11703867
No. Fabricante 75006338
Precio222.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
75006338

#6-32 UNC H3 3-Flute Macho de roscar manual de canal recto de metal duro integral de acabado brillante, Bisel de fondo, Rosca a la derecha, 2" OAL, 11/16" Longitud de rosca, 0.141" Diámetro del mango, 2B
Artículo MI #11703867
No. Fabricante 75006338

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio222.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.1410 pulg.
  • Longitud cuadrada
    3/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 6-32 en

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    2B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
75006338 75006338 6-32 H3 FRASCO DE MANO DEL CARBÓN
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 . El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El metal duro sólido proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo