Motion
75010215

Made in USA
75010215

1/4-20 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de canal recto de metal duro integral de acabado brillante, Bisel de fondo, Rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, 1" Longitud de rosca, 0.255" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703876
No. Fabricante 75010215
Precio300.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
75010215

1/4-20 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de canal recto de metal duro integral de acabado brillante, Bisel de fondo, Rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, 1" Longitud de rosca, 0.255" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703876
No. Fabricante 75010215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio300.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.2550 pulg.
  • Longitud cuadrada
    5/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
75010215 75010215 1/4-20 H3 MANGO DEL CARBÓN BO
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 . El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El metal duro sólido proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo