Motion
75011189

Made in USA
75011189

5/16-18 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de canal recto de metal duro integral de acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-23/32" OAL, 1-1/8" Longitud de la rosca, 0.318" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703879
No. Fabricante 75011189
Precio344.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
75011189

5/16-18 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de canal recto de metal duro integral de acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-23/32" OAL, 1-1/8" Longitud de la rosca, 0.318" Diámetro del mango, 3B
Artículo MI #11703879
No. Fabricante 75011189

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio344.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.3180 pulg.
  • Longitud cuadrada
    3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
75011189 75011189 5/16-18 H3 MANO DEL CARBÓN P
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .El metal duro sólido proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo