Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Tamaño de la rosca1/2-20 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Número de canales4
- Lista de series2016
- Tipo de toqueMaquinaria de macho de roscar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
- Con refrigeración internaCon refrigeración interna
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.Los materiales con punta de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utilizan comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .