Motion
75801316

Made in USA
75801316

6 a 7' de largo, 1/4" de diámetro exterior, 304 tubo de acero inoxidable 1/36" de grosor de pared
Artículo MI #11703962
No. Fabricante 75801316
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
75801316

6 a 7' de largo, 1/4" de diámetro exterior, 304 tubo de acero inoxidable 1/36" de grosor de pared
Artículo MI #11703962
No. Fabricante 75801316
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1940 pulg.
  • Longitud
    6-7 pies
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.1940 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0280 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Soldado

Descripción general

Descripción del fabricante
75801316 75801316 1/4 DE X 0,028 PARED W30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo