Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal9/16
- Tamaño de la rosca1/4-18 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Details
- Conexiones finalesDesfogue x MNPTF
- Destellos37˚
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Presión máxima de trabajo dinámica6,000 PSI
- Presión máxima de trabajo estática12,000 PSI
- Código PSC4720
- Tipo de roscaNPTF
- TipoConector macho
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBERÍA DE 76041813 76041813 1/4"PIPA DE X1/4" NPT SS 3