Motion
76156132

Made in USA
76156132

0.7841 a 0.816" Diam, Mango de 5/8" Diam, 2-1/2" Flute, Escariador de semiempotrado semiacabado con canal recto, 9-1/2" OAL, Tolerancia de 0.0003 a -0.0000 Diam, Punta de metal duro
Artículo MI #11704193
No. Fabricante 76156132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76156132

0.7841 a 0.816" Diam, Mango de 5/8" Diam, 2-1/2" Flute, Escariador de semiempotrado semiacabado con canal recto, 9-1/2" OAL, Tolerancia de 0.0003 a -0.0000 Diam, Punta de metal duro
Artículo MI #11704193
No. Fabricante 76156132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    13/16 pulg.
  • Rango de tamaños
    0.7841 - 0.8160 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Tipo de fresa
    Fresa de semiacabado
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
76156132 76156132 0.7841-.816 "SS STR FL
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron