Motion
76215771

Made in USA
76215771

Rollo de papel Kraft reciclado de 900' de largo x 60" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 40 lb de peso de papel, 66 lb por rollo
Artículo MI #11704244
No. Fabricante 76215771
Precio237.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76215771

Rollo de papel Kraft reciclado de 900' de largo x 60" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 40 lb de peso de papel, 66 lb por rollo
Artículo MI #11704244
No. Fabricante 76215771

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio237.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    900 pies
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Peso del papel
    40
  • Peso del rodillo
    66.000 lb
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    8135
  • Estilo
    Rollo
  • Tipo
    Papel Kraft reciclado

Descripción general

Descripción del fabricante
76215771 76215771 8.5" D.E. 60"X 900' 40