Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/8 pulg.
- Longitud del canal1-5/8 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteMano derecha
- Tolerancia del diámetro de la brocaDe -0.0005 a 0.0000 pulg.
- Calidad de brocaPropósito general
- Punto de perforación135
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCon punta de metal duro
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie2601
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.