Motion
76558360

Made in USA
76558360

Taladro de trabajo con punta de metal duro de 39/64" y 135° Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 7-1/8" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11704420
No. Fabricante 76558360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76558360

Taladro de trabajo con punta de metal duro de 39/64" y 135° Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 7-1/8" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11704420
No. Fabricante 76558360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    39/64 pulg.
  • Longitud del canal
    5-3/16 pulg.
  • Longitud total
    7-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    39/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De -0.0012 a 0.0000 pulg.
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2601
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
76558360 76558360 39/64" 135D DIVIDIDO PT R
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo