Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal5/32in
- Diámetro del hombro3/8 pulg.
- Longitud del hombro5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Tamaño de la unidad TorxT50
Details
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable con parche de nailon con seguro
- Calidad del material300
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
77927044 77927044 3/8X5/8 1/4-20 TH SHLD
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.