Motion
77927176

Made in USA
77927176

1/4" Diámetro del hombro x 1-1/4" Longitud del hombro, #10-32 UNF, Tornillo de hombro Torx;300 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 3/8"
Artículo MI #11704768
No. Fabricante 77927176
Price$8.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77927176

1/4" Diámetro del hombro x 1-1/4" Longitud del hombro, #10-32 UNF, Tornillo de hombro Torx;300 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 3/8"
Artículo MI #11704768
No. Fabricante 77927176

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32
  • Tamaño de la unidad Torx
    T30

Details

  • Tipo de variador
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable con parche de nailon con seguro
  • Calidad del material
    300
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
77927176 77927176 1/4X1-1/4 10/32 TH SHL
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron