Motion
78009461

Made in USA
78009461

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/4" - 3.88" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 4 puertos de salida
Artículo MI #11704919
No. Fabricante 78009461
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78009461

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/4" - 3.88" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 4 puertos de salida
Artículo MI #11704919
No. Fabricante 78009461
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000
  • Tamaño de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    3.8800 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
78009461 78009461 3/8 X 1/4" 4 SALIDA BR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"