Motion
78009487

Made in USA
78009487

Entrada de 1/4", colector de salida de 1/8" - 4-3/4" largo x 1" ancho x 1" alto, orificio de montaje de 0.17", 2 puertos de entrada, 6 puertos de salida
Artículo MI #11704921
No. Fabricante 78009487
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78009487

Entrada de 1/4", colector de salida de 1/8" - 4-3/4" largo x 1" ancho x 1" alto, orificio de montaje de 0.17", 2 puertos de entrada, 6 puertos de salida
Artículo MI #11704921
No. Fabricante 78009487
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.1700
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
78009487 78009487 1/4 X 1/8" 6 SALIDA BR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo