Motion
78009545

Made in USA
78009545

Entrada de 1/4", colector de salida de 1/8" - 7-3/4" largo x 1" ancho x 1" alto, orificio de montaje de 0.17", 2 puertos de entrada, 10 puertos de salida
Artículo MI #11704927
No. Fabricante 78009545
Precio134.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78009545

Entrada de 1/4", colector de salida de 1/8" - 7-3/4" largo x 1" ancho x 1" alto, orificio de montaje de 0.17", 2 puertos de entrada, 10 puertos de salida
Artículo MI #11704927
No. Fabricante 78009545

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.1700
  • Tamaño de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
78009545 78009545 1/4 X 1/8" 10 SALIDA B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"