Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.1700
- Tamaño de salida1/8 pulg.
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoNailon
- Número de puertos de entrada2
- Número de puertos de salida2