Motion
78009651

Made in USA
78009651

Entrada de 1/2", colector de salida de 3/8" - 6-3/4" largo x 1-1/2" ancho x 1-1/2" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 6 puertos de salida
Artículo MI #11704938
No. Fabricante 78009651
Precio97.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78009651

Entrada de 1/2", colector de salida de 3/8" - 6-3/4" largo x 1-1/2" ancho x 1-1/2" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 6 puertos de salida
Artículo MI #11704938
No. Fabricante 78009651

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000
  • Tamaño de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
78009651 78009651 1/2 X 3/8" 6 SALIDA NY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"