Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.2000
- Tamaño de salida3/8 pulg.
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoNailon
- Número de puertos de entrada2
- Número de puertos de salida8