Motion
78009776

Made in USA
78009776

Entrada de 1/2", colector de salida de 3/8" - 4-3/4" largo x 1-1/2" ancho x 1-1/2" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 4 puertos de salida
Artículo MI #11704950
No. Fabricante 78009776
Precio61.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78009776

Entrada de 1/2", colector de salida de 3/8" - 4-3/4" largo x 1-1/2" ancho x 1-1/2" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 4 puertos de salida
Artículo MI #11704950
No. Fabricante 78009776

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000
  • Tamaño de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
78009776 78009776 1/2 X 3/8" 4 PO DE SALIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo