Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.2000
- Tamaño de salida1/4 pulg.
- Altura total1.25 pulg.
- Longitud total5.8800 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Número de puertos de entrada2
- Número de puertos de salida6