Motion
78009974

Made in USA
78009974

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/4" - 7.63" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 8 puertos de salida
Artículo MI #11704970
No. Fabricante 78009974
Price$251.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78009974

Entrada de 3/8", colector de salida de 1/4" - 7.63" largo x 1-1/4" ancho x 1-1/4" alto, orificio de montaje de 0.2", 2 puertos de entrada, 8 puertos de salida
Artículo MI #11704970
No. Fabricante 78009974

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$251.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2000
  • Tamaño de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    7.6300 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Número de puertos de entrada
    2
  • Número de puertos de salida
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
78009974 78009974 3/8 X 1/4" 8 SALIDA 30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo