Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje0.2000
- Tamaño de salida3/8 pulg.
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Número de puertos de entrada2
- Número de puertos de salida8
Descripción general
Descripción del fabricante
78009982 78009982 1/2 X 3/8" 8 SALIDA 30