Motion
78076502

Made in USA
78076502

7/16 a 13/16" de diámetro mín., 1-1/8 a 4-1/2" de profundidad máx., 3/4" de diámetro del mango, 3-1/8 a 6-1/2" OAL Juego de barras de mandrinar C2 con punta de metal duro, acabado brillante, corte a mano derecha, juego de 12 piezas
Artículo MI #11705020
No. Fabricante 78076502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78076502

7/16 a 13/16" de diámetro mín., 1-1/8 a 4-1/2" de profundidad máx., 3/4" de diámetro del mango, 3-1/8 a 6-1/2" OAL Juego de barras de mandrinar C2 con punta de metal duro, acabado brillante, corte a mano derecha, juego de 12 piezas
Artículo MI #11705020
No. Fabricante 78076502
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1-1/8 pulg.; 4-1/2 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    7/16 pulg., 13/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg., 3-1/2 pulg., 3-11/16 pulg., 3-7/8 pulg., 4-1/4 pulg., 4-13/16 pulg., 5 pulg., 5-3/8 pulg., 5-3/4 pulg., 6-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Número de piezas
    12
  • Material del soporte
    Madera

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 78076502 78076502 12 PIEZAS EN SOPORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo