Motion
78076676

Made in USA
78076676

Diámetro de orificio mín. de 1-5/8", profundidad de orificio máx. de 7-1/2", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705027
No. Fabricante 78076676
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78076676

Diámetro de orificio mín. de 1-5/8", profundidad de orificio máx. de 7-1/2", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705027
No. Fabricante 78076676
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    7.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
78076676 78076676 1 5/8 CALIBRE 7 1/2" DPTH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo