Motion
78078078

Made in USA
78078078

Diámetro de orificio mín. de 9/16", profundidad de orificio máx. de 1-1/2", diámetro de mango 1/2 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705045
No. Fabricante 78078078
Precio31.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78078078

Diámetro de orificio mín. de 9/16", profundidad de orificio máx. de 1-1/2", diámetro de mango 1/2 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705045
No. Fabricante 78078078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5625 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6

Descripción general

Descripción del fabricante
78078078 78078078 9/16 CALIBRE 1 1/2 PROFUNDIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo