Motion
78079019

Made in USA
78079019

Diámetro de orificio mín. de 5/16", profundidad de orificio máx. de 3/4", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705049
No. Fabricante 78079019
Precio32.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78079019

Diámetro de orificio mín. de 5/16", profundidad de orificio máx. de 3/4", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705049
No. Fabricante 78079019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6

Descripción general

Descripción del fabricante
78079019 78079019 5/16 CALIBRE 3/4 PROFUNDIDAD 5/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo