Motion
78080108

Made in USA
78080108

Diámetro de orificio mín. de 13/16", profundidad de orificio máx. de 2-1/4", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705071
No. Fabricante 78080108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78080108

Diámetro de orificio mín. de 13/16", profundidad de orificio máx. de 2-1/4", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11705071
No. Fabricante 78080108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.8125 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6

Descripción general

Descripción del fabricante
78080108 78080108 13/16 CALIBRE 2 1/4 PROFUNDIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo