Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio3.3750 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.8125 pulg.
- Longitud total5-3/8 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de barra de mandrinarAburrido
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC6